※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-12F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066622 PS-12F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066622 PS-12F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066622 PS-12F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066622

緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1シート(49個) 注文コード49066622 品番PS-12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

透明 形状台形 材質ポリウレタン 直径×高さ(mm)12×4.5 厚さ(mm)4.5 硬度アスカーC67 質量(g)23 用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど トラスコ品番410-6032
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49066622 PS-12F 51172119 SC01-27005 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 1シート(49個) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49066613
2022-04-22
用途:
ドアストッパー
医療・福祉・介護関連業

現在使用中の物と変わりありませんでした。
安価ですし良かったです。

対象商品:
49066647
2018-08-20
用途:
原状回復工事
建設業・工事業

大きさも硬さもちょうど良いです。扉が当たるところに付けるのに便利です。

対象商品:
49066647
2017-04-30
用途:
ひちりん台滑り止め
株式会社アイ・クラフト 様

接着面が協力でよかった。しかしもう少し安ければ尚良し

1人が参考にしています
対象商品:
49066613
2015-12-22
用途:
家具の扉裏に衝撃吸収クッションとして使用
建設業・工事業

コロンとしていて、結構分厚いです。
もう少し薄いタイプの物が家具には良いかと思いました。

対象商品:
49066622
2021-05-28
用途:
バイクのタンクパット変わり
金融・保険業

オフロードバイクのタンクに入りましたが、結構すぐに剥がれ落ちてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
49066631
2016-03-17
用途:
試作
からくり工房 様

思ったよりも小さくて、使いやすい。

対象商品:
49066647
2014-05-27
用途:
滑り止めとして。

ベタベタする。埃が付きやすい。滑り止め効果は大きい。シートを大きくして
数量を増やした物も有れば良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする