曜日別特売
PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066631
PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066631
PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066631
PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 49066631

緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1シート(100個)注文コード49066631品番PS-8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。

用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明形状台形材質ポリウレタン直径×高さ(mm)8×2.0厚さ(mm)2硬度アスカーC67質量(g)13トラスコ品番410-6041
注意
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49066631PS-8F51172085SC01-27002PS-8F 緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール 51172085緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール1シート(100個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49066613
2022-04-22
用途: ドアストッパー
医療・福祉・介護関連業

現在使用中の物と変わりありませんでした。
安価ですし良かったです。

対象商品 : 49066647
2018-08-20
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

大きさも硬さもちょうど良いです。扉が当たるところに付けるのに便利です。

対象商品 : 49066647
2017-04-30
用途: ひちりん台滑り止め
株式会社アイ・クラフト

接着面が協力でよかった。しかしもう少し安ければ尚良し

1が参考にしています
対象商品 : 49066613
2015-12-22
用途: 家具の扉裏に衝撃吸収クッションとして使用
建設業・工事業

コロンとしていて、結構分厚いです。
もう少し薄いタイプの物が家具には良いかと思いました。

対象商品 : 49066622
2021-05-28
用途: バイクのタンクパット変わり
金融・保険業

オフロードバイクのタンクに入りましたが、結構すぐに剥がれ落ちてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 49066631
2016-03-17
用途: 試作
からくり工房

思ったよりも小さくて、使いやすい。

対象商品 : 49066647
2014-05-27
用途: 滑り止めとして。

ベタベタする。埃が付きやすい。滑り止め効果は大きい。シートを大きくして
数量を増やした物も有れば良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする