E3030-1010 ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート エクシール 49066717 E3030-1010 ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート エクシール 49066717 E3030-1010 ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート エクシール 49066717 E3030-1010 ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート エクシール 49066717

ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49066717 品番E3030-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊ウレタンゲルの自己粘着力でホコリを除去します。汚れたら水洗いで繰り返しご使用いただけます。

幅(mm)100 奥行(mm)100 厚さ(mm)3 用途指先、手袋、指サックなどのクリーナーとして。静電気を嫌う場所での滑り止め。 仕様硬度アスカーC30 トラスコ品番413-1355 材質導電性ウレタンエラストマー 高さ(mm)3 質量(g)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49066717 E3030-1010 50774975 ES00-19014 半導電ゲルシート カットタイプ エクシール 半導電ゲルシート カットタイプ エクシール 1枚 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49066717
2023-03-16
用途:
ホットメルトの糸引きを手で取った後に、吸着させて手袋から取り除く。
堅田電機株式会社 様

水洗いすると粘着力が戻るため、繰り返し使用できるのが利点。
しかし水洗い後に拭き取る作業をウエスで行うと、かえって細かい埃が付いて汚れるので、乾燥のさせ方に工夫が必要。私はいらないOA紙を押し当て水滴を除去しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする