オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49066727
品番
CWPT-100150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さL(mm)
150
幅W(mm)
100
厚さT(mm)
20
取付ボルト
M10六角穴付(2個)
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
25
公差(mm)
(l1)±0.2
長さ公差(mm)
-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)
±0.01
幅公差(mm)
-0.1/-0.3