オイレス工業
オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さL(mm)
200
100
125
150
200
250
300
幅W(mm)
100
100
125
150
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49066876
品番
CWXT-100200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さL(mm)
200
幅W(mm)
100
厚さT(mm)
10
取付穴数
2
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
25
公差(mm)
(l1)±0.2
長さ公差(mm)
-0.1/-0.3
厚さ公差(mm)
±0.01
幅公差(mm)
-0.1/-0.3
注意
※固定は、専用低頭ボルトをご使用下さい(LHS-M1020、CWXTに付属)。