ロングタオル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード49066927 品番TL-2400-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通常のタオルより150mm程度長く頭に巻いて使用もできます。

ネイビー トラスコ品番413-7213 材質綿100% 質量(g)75 サイズ(mm)340×1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49066936
2017-09-23
用途:
汗ふきなど

ものすごく雑な縁取りと、すぐにほつれて糸くずが出てきます。
長さは頭に巻くと、適度な余裕があって良いんですが、いかんせん生地や裁縫がヘボいです。
百均でもっといいロングタオルが売っていますので、そちらのほうが全然良いです。
もう買いません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせていただきます。

対象商品:
49066911
2017-01-24
用途:
お風呂時・掃除用
岡本設備 様 (建設業・工事業)

丁度出張先でタオルが足りず購入しました。ちょっと長いなかなぁ〜って思ってましたが髪を洗ってタオルを頭に巻いて、余った長さが首回りに。寒かったのでちょうど良かったです。値段もお手頃かなぁって思いました。水分もよく吸ってgoodです。

対象商品:
49066936
2016-09-29
用途:
ブース内の塗装業時の汗対策

長さがあり頭に巻きやすいです。
柔らかい素材なのでとても汗をよく吸います。
しかし、使っているうちにほつれがちょっとひどいです。
しかし、値段の割には〇ですかね。

対象商品:
49066927
2016-09-30
用途:
暑くて汗が多く出る日に首に巻いていると便利です。
適斎塾 様

作業用でも、子供の運動会の際にも首に巻いて使えます。吸収も良いので快適です。

対象商品:
49066936
2016-03-15
用途:
手拭用
株式会社方円製作所 様 (製造業)

泉州タオルと記載されていたので、凄く期待したのですが…ガッカリです。
タオルだけで洗濯するのですが、他のタオルも糸くずだらけになり、このタオルの糸くずだらけ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
49066927
2015-04-19
用途:
作業中に頭に巻こうかと・・・

他の方のレビューで、色落ちがかなり激しいと書かれてましたので使用前に何度もバケツで洗濯しましたが、相当回数色落ちが発生。
色落ちがなくなってきた頃にはタオルとしての品質はいまいち。いまどきの百均で買えるタオルと差はない感じです。

当方頭が少々大きいらしく、通常のタオルだと縛ると余裕がないので購入しましたがもうこのメーカーのものは購入しません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
49066927
2015-06-29
用途:
コーティング作業で使用

商品自体は使い勝手良くて良いのですが洗濯の際色落ちが酷く他の服が真っ青になってしまいました、色落ちがもっとないと良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
49066927
2013-07-15
用途:
日曜大工

長さは頭の後ろで縛っても首まで隠れてバッチリでした。

ただ、洗濯した時「色泣き」するのが難点かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする