曜日別特売
FWPT-100125 オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業 49066998

FWPT-100125 オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業 49066998
FWPT-100125 オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業 49066998
FWPT-100125 オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業 49066998

オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さL(mm)125
幅W(mm)100
内容量1個注文コード49066998品番FWPT-100125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
長さL(mm)125幅W(mm)100厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l1(mm)75寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする