オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49067025 品番 FWPT-100250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さL(mm)250 幅W(mm)100 厚さT(mm)20 取付ボルトM10六角穴付(2個) 寸法l1(mm)200 寸法l2(mm)25 公差(mm)(l1)±0.2 材質(ベース)500F1 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 厚さ公差(mm)±0.01 幅公差(mm)-0.1/-0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする