スリーライク
スリーライクの 消防/防災/防犯標識
スリーライクの 防災防犯標識
防犯広報用マグネット(無反射タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49067225
品番
A-0645-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
寸法(mm)
300×500
タイプ
無反射
用途
防犯、作業安全啓蒙。
トラスコ品番
418-3908
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
質量(g)
400
取付け方法
マグネット式
表示内容
防犯パトロール実施中