防犯広報用マグネット(反射タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49067234 品番 A-0645-01H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。

寸法(mm)300×500 用途防犯、作業安全啓蒙。 トラスコ品番418-3916 材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット 質量(g)400 タイプ反射 取付け方法マグネット式 表示内容防犯パトロール実施中

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067252
2022-02-19
用途:
パトロール用です。
自動車・二輪車・自転車関連業

地域防犯パトロールに使うクルマへ貼り付けます。
これで十分です。

対象商品:
49067252
2016-12-30
用途:
防犯活動
鈴木住宅 様

青パトに張り付けております。

良いと思います。

マグネットタイプなので、

張り替えが出来るので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする