曜日別特売
A-0645-07H 防犯広報用マグネット(反射タイプ) スリーライク 49067252

A-0645-07H 防犯広報用マグネット(反射タイプ) スリーライク 49067252
A-0645-07H 防犯広報用マグネット(反射タイプ) スリーライク 49067252

防犯広報用マグネット(反射タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)170×500
内容量1枚注文コード49067252品番A-0645-07H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。

用途防犯、作業安全啓蒙。寸法(mm)170×500トラスコ品番418-3932材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット質量(g)250タイプ反射取付け方法マグネット式表示内容防犯パトロール実施中
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49067252
2022-02-19
用途: パトロール用です。
自動車・二輪車・自転車関連業

地域防犯パトロールに使うクルマへ貼り付けます。
これで十分です。

対象商品 : 49067252
2016-12-30
用途: 防犯活動
鈴木住宅

青パトに張り付けております。
良いと思います。
マグネットタイプなので、
張り替えが出来るので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする