コンパクトDH双眼鏡

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49067287 品番VT-0821D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース、ストラップ(本体に付属) 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×40×93 視界7.2° 最短合焦距離6.4m 1000m先の視野(m)125.8 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49067287
2020-07-06
用途:
コンサート時
自動車・二輪車・自転車関連業

コンサートを見に行くと、必ず持っていくものなので、遠くてもはっきり見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする