曜日別特売
MN-10 防振材αGELインシュレーター タイカ 49067444

 

MN-10 防振材αGELインシュレーター タイカ 49067444
MN-10 防振材αGELインシュレーター タイカ 49067444

防振材αGELインシュレーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M6タイプ上下方向の振動ばね定数(N/mm)46.74注文コード49067444品番MN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。

用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。使用周波数(Hz)(推奨)16~外寸(mm)24×30全高(mm)58ねじ径M6タイプ上下方向の振動質量(g)32トラスコ品番396-6585材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性ばね定数(N/mm)46.74材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 真空ポンプ取り付け

長寿命。実績10年以上の連続使用にて問題なし(耐油性不明)。

対象商品 : 49067584
2017-04-16
用途: 防振床
その他業種

ドラム用の防振床の作成依頼対応。
低周波の吸収力に申し分が無く、フローリングとの共振がほぼ無くなった。素晴らしい素材。

2が参考にしています
対象商品 : 49067584
2013-06-21
用途: ブーストコントローラーのソレノイドの防振

ブーストコントローラーのソレノイドバルブの動作音が室内に伝わってきてかなりうるさかったので、この商品を介して取り付けました。
300円程の安い防振ゴムも試して全く効果が無かったが、このインシュレーターに変えてからはピタリと音が止みました。
流石に高いだけに効果は本物です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする