MN-7 防振材αGELインシュレーター タイカ 49067471 MN-7 防振材αGELインシュレーター タイカ 49067471

防振材αGELインシュレーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 タイプ上下方向の振動 ばね定数(N/mm)33.71 注文コード49067471 品番MN-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじ径・タイプ・ばね定数など8種類から選べます 他の種類を見る

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。
上下面にボルトが一体成型されたタイプです。
4点支持で1.6〜100kgの機器を防振します。

使用周波数(Hz)(推奨)16〜 外寸(mm)24×30 全高(mm)58 ねじ径M6 タイプ上下方向の振動 質量(g)32 用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 トラスコ品番396-6615 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 ばね定数(N/mm)33.71 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
真空ポンプ取り付け

長寿命。実績10年以上の連続使用にて問題なし(耐油性不明)。

対象商品:
49067584
2017-04-16
用途:
防振床
その他業種

ドラム用の防振床の作成依頼対応。
低周波の吸収力に申し分が無く、フローリングとの共振がほぼ無くなった。素晴らしい素材。

2人が参考にしています
対象商品:
49067584
2013-06-21
用途:
ブーストコントローラーのソレノイドの防振

ブーストコントローラーのソレノイドバルブの動作音が室内に伝わってきてかなりうるさかったので、この商品を介して取り付けました。
300円程の安い防振ゴムも試して全く効果が無かったが、このインシュレーターに変えてからはピタリと音が止みました。
流石に高いだけに効果は本物です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする