93-303 93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49068022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

93-303 93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49068022
93-303 93 プッシュロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49068022

93 プッシュロック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)23(-0.7~+0.1)
寸法A(mm)29.5±1.5
質量(g)50
タイププルタブ/水平・キーロック/あり
内容量1個注文コード49068022品番93-303
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

寸法A(mm)29.5±1.5寸法B(mm)23(-0.7~+0.1)寸法C(mm)14.5±1.5厚さt(mm)(取付可能ドア厚さ最大)10.3質量(g)50タイププルタブ/水平・キーロック/あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49068056
2020-03-14
用途: 船舶用ハッチ

注文コード49068056の方がキーロック/あり でした。

2020-03-05
用途: ハッチのロック用
有限会社ダルマ

写真の中の商品がどの品番のものなのかがこれでは分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする