93 プッシュロック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49068065 品番 93-314
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。

寸法A(mm)32±1.5 寸法B(mm)25(±0.4) 寸法C(mm)17±1.5 厚さt(mm)(取付可能ドア厚さ最大)12.7 質量(g)34 タイププルタブ/なし・キーロック/なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49068056
2020-03-14
用途:
船舶用ハッチ

注文コード49068056の方がキーロック/あり でした。

2020-03-05
用途:
ハッチのロック用
有限会社ダルマ 様

写真の中の商品がどの品番のものなのかがこれでは分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする