96 ナイロンリフトオフヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)31 タイプインラインスタイル 注文コード49068092 品番96-50-300-11
在庫数量:残り13点
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) アウトレット
¥889279
この商品は寸法A・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維強化プラスティック製
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。

寸法A(mm)31 寸法B(mm)16.7 寸法C(mm)14.3 寸法D(mm)- 寸法E(mm)9.5 寸法F(mm)- 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)19 寸法J(mm)7 寸法K(mm)58 材質ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒) 質量(g)14 タイプインラインスタイル シリーズ300 寸法TM5
注意
※取りつけ用のねじ(M5またはM6)は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする