NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番
NBK(鍋屋バイテック会社)の 平蝶番
96 ナイロンリフトオフヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
31
タイプ
オフセットスタイルB
注文コード
49068117
品番
96-50-320-11
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維強化プラスティック製
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
16.7
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
9.5
寸法F(mm)
9.5
寸法G(mm)
9.5
寸法H(mm)
19
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
58
材質
ガラス繊維強化ナイロン66(黒)、ナイロン66(黒)
質量(g)
18
タイプ
オフセットスタイルB
シリーズ
300
寸法T
M5
注意
※取りつけ用のねじ(M5またはM6)は付属していません。