NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ラッチ
A3(40・50・99) スライドラッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068257
品番
A3-99-122-12
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
21
寸法F(mm)
19
寸法H(mm)
5.5
寸法T(mm)
2.2(+0.2/0)
寸法c(mm)
50
寸法e(mm)
48
寸法g(mm)
2
寸法w(mm)
44.5±0.1
質量(g)
19
D
44