RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ボルト
RMSレアメタルスクリューの 六角ボルト
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49068294
品番
6×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法M
6
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
寸法L(mm)
15
ピッチ(mm)
1.0
種別
全ネジ
寸法S(mm)
10.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.0
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応