NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AH 平アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068372
品番
AH-125
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
33
寸法e(mm)
15
寸法l(mm)
30
寸法m(mm)
M6
寸法p(mm)
53.5
種類
平型
材質
アルミニウム
質量(g)
225
タイプ
グリップ取付穴付
D
125
スポーク数
2