NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AH 平アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068433
品番
AH-200
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法H(mm)
41
寸法d(mm)
48
寸法e(mm)
17
寸法l(mm)
40
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
87.5
種類
平型
材質
アルミニウム
質量(g)
720
タイプ
グリップ取付穴付
D
200
スポーク数
3