NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AH 平アルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068451
品番
AH-250
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
52
寸法e(mm)
20
寸法l(mm)
40
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
112
種類
平型
材質
アルミニウム
質量(g)
1070
タイプ
グリップ取付穴付
D
250
スポーク数
3