※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068871
品番
AV-100
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
33
寸法e(mm)
15.5
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M5
寸法p(mm)
42
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
215
タイプ
グリップ取付穴付
D
100