※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068887
品番
AV-100-N
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
10
寸法H(mm)
37
寸法d(mm)
33
寸法e(mm)
15.5
寸法l(mm)
25
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
215
タイプ
グリップ取付穴なし
D
100