※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068941
品番
AV-160-N
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
52
寸法d(mm)
40
寸法e(mm)
16.5
寸法l(mm)
35
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
415
タイプ
グリップ取付穴なし
D
160
スポーク数
2