※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49068993
品番
AV-300
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
58
寸法e(mm)
20
寸法l(mm)
45
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
138
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
1360
タイプ
グリップ取付穴付
D
300
スポーク数
3