※AV-N
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
AV 朝顔アルミハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069011
品番
AV-80
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
28
寸法e(mm)
14.5
寸法l(mm)
25
寸法m(mm)
M5
寸法p(mm)
33
種類
朝顔
材質
アルミニウム
質量(g)
95
タイプ
グリップ取付穴付
D
80