曜日別特売
BB-12 BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社) 49069081

BB-12 BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社) 49069081
BB-12 BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社) 49069081

BB ボールボタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)12注文コード49069081品番BB-12
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
軸径(Φmm)38質量(g)12寸法L1(mm)3寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法l(mm)14取付芯々(mm)1226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする