RMSレアメタルスクリュー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー・スペーサー
RMSレアメタルスクリューの ワッシャー(金属)
RMSレアメタルスクリューの 丸平ワッシャー
平座金 RMS Alloy600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49069238
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
呼び
M10
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
2.0
寸法D(mm)
20.0
材質
Alloy600(インコネル600相当品)
厚さ(mm)
2.0
種類
平座金
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
20.0
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応