CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
JPブルロンF
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49070525
品番
BR675-000J-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクトパッケージの採用で物流・運送・保管に最適。柄は3分割で箱に収納。大きなゴミをコシのある毛がしっかりと掃き出します。
トラスコ品番
812-1870
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PET
毛丈(mm)
約90
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※一度組み立てたら分解することはできません。
商品説明動画
JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
参考になった