YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo チップアレイ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49071418
品番
235003410221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器の数
4
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
定格電力(W)
1/16
終端スタイル
凹型
許容差
±5%
ケース形状
モールド
1素子当りの定格電力(W)
1/16
回路図
ISOL
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
0.6
寸法(mm)
3.2×1.6×0.6
シリーズ
TC164
温度係数(ppm/℃)
±200
抵抗(Ω)
220