Yageo ポテンショメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 49071454 品番 3590S-2-501L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●取り付けタイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●高さ:26.66mm●許容差:±5%●直径:22.23mm●3590シリーズ精密ポテンショメータ. 3590シリーズ巻線型の精密ポテンショメータは、ブッシュマウント、完全密閉型ボディ、プラスチック製又は金属製のシャフトとブッシュ(詳細についてはデータシートを参照)及び基板ピンで構成されています。. 特長. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト 堅牢 高パフォーマンス. ブッシュ取り付け. シール可能. 用途. HMI用途での用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする