FA用シールドLANケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード49071758 品番HFC-5ES-M-BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は93,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。
より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。

種類FA用ケーブル 全長(m)1 シールドすずめっき軟銅線編組 適合高速LAN、汎用プラグ 難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする