YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
抵抗(MΩ)
10
温度係数(ppm/℃)
±100
注文コード
49071847
品番
RC1206FR-0710ML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
抵抗・温度係数
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.1
寸法(mm)
3.1×1.6×0.55
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.55
奥行(mm)
1.6
シリーズ
RC1206
定格電力(W)
0.25
抵抗(MΩ)
10
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100