Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) シリーズStandard 注文コード49072355 品番CC0402JRNPO9BN100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はシリーズ・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
静電容量(pF)10 電圧(V)50dc パッケージ/ケース0402 (1005M) 取付方式表面実装 温度特性C0G 許容差±5% 寸法(mm)1×0.5×0.5 長さ(mm)1 奥行(mm)0.5 高さ(mm)0.5 シリーズStandard 温度係数(ppm/℃)±30 仕様Yageo 0402. Yageo 0402表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用しており、 内部は金属電極の多層構造です。この構造により、単位体積当たりの 容量を高めています。. 用途. テレビ受像機 チューナ ビデオレコーダ カメラ 携帯電話 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする