寸法B1(mm)36
寸法B2(mm)30
寸法C(mm)30
寸法F(mm)33
寸法G(mm)6
寸法H(mm)45
寸法L(mm)500
寸法L1(mm)45
寸法M(mm)3
寸法N(mm)25
寸法P(mm)150
寸法S1(mm)M5
寸法S2(mm)5.5
寸法T1(mm)9
寸法T2(mm)5
寸法W1(mm)5
寸法W2(mm)50
寸法W3(mm)40
寸法f(mm)12
寸法h(mm)25
軸径(Φmm)16
仕様すきま調整機能付
材質(保持器)樹脂
材質(本体)スチール
シール両側シール
ブロック数1
基本静定格荷重Co(N)1180
基本動定格荷重C(N)774