YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
シリーズ
Standard
注文コード
49072626
品番
223893111541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(pF)
220
電圧(V)
200dc
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
取付方式
表面実装
温度特性
NP0
許容差
±5%
寸法(mm)
3.2×1.6×0.6
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
0.6
シリーズ
Standard
仕様
Yageo 1206
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応