CD20-2-500 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072676 CD20-2-500 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072676 CD20-2-500 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072676

CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 寸法L(mm)500 注文コード49072676 品番CD20-2-500
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸径・寸法Lなど224種類から選べます 他の種類を見る
寸法B1(mm)40 寸法B2(mm)30 寸法C(mm)35 寸法F(mm)39 寸法G(mm)7 寸法H(mm)50 寸法L(mm)500 寸法L1(mm)50 寸法M(mm)3 寸法N(mm)25 寸法P(mm)150 寸法S1(mm)M6 寸法S2(mm)5.5 寸法T1(mm)11 寸法T2(mm)5 寸法W1(mm)4.5 寸法W2(mm)54 寸法W3(mm)45 寸法f(mm)12 寸法h(mm)27 軸径(Φmm)20 仕様すきま調整機能付 材質(保持器)樹脂 材質(本体)スチール シール両側シール ブロック数2 基本静定格荷重Co(N)1370 基本動定格荷重C(N)882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする