静電容量(pF)220
電圧(V)50dc
パッケージ/ケース0805 (2012M)
取付方式表面実装
温度特性NP0
許容差±5%
寸法(mm)2×1.25×0.6
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)0.6
シリーズStandard
仕様Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応