静電容量(pF)22
パッケージ/ケース1812 (4532M)
取付方式表面実装
温度特性NP0
許容差±5%
寸法(mm)4.5×3.2×1.25
長さ(mm)4.5
奥行(mm)3.2
高さ(mm)1.25
シリーズStandard
仕様Yageo 1812シリーズ. 高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
電圧(kV)3dc
端子の種類表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応