静電容量(pF)22
電圧(V)50dc
パッケージ/ケース0603 (1608M)
取付方式表面実装
温度特性C0G
許容差±5%
寸法(mm)1.6×0.8×0.8
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.8
高さ(mm)0.8
シリーズStandard
温度係数(ppm/℃)±30
仕様Yageo 0603. Yageo 0603表面実装セラミックコンデンサは セラミック誘電体の角形ブロックを採用、内部は 金属電極の多層構造. 用途. テレビ受像機 チューナ カメラ チューナ
RoHS指令(10物質対応)対応