NB(日本ベアリング)
CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49072816
品番
CD25-2-500
参考基準価格(税別)
¥51,960
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・寸法L
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
54
寸法B2(mm)
35
寸法C(mm)
40
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
500
寸法L1(mm)
65
寸法M(mm)
2
寸法N(mm)
50
寸法P(mm)
200
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
6.5
寸法T1(mm)
12
寸法T2(mm)
6
寸法W1(mm)
10.5
寸法W2(mm)
76
寸法W3(mm)
55
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
33
軸径(Φmm)
25
仕様
すきま調整機能付
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両側シール
ブロック数
2
基本静定格荷重Co(N)
1570
基本動定格荷重C(N)
980