CD30-1-300 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072877

 

CD30-1-300 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072877
CD30-1-300 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072877
CD30-1-300 CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形) NB(日本ベアリング) 49072877

CE・CD スライドブッシュ(コマーシャル形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49072877品番CD30-1-300
参考基準価格(税別)¥33,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B1(mm)58寸法B2(mm)40寸法C(mm)50寸法F(mm)56寸法G(mm)7寸法H(mm)70寸法L(mm)300寸法L1(mm)70寸法M(mm)1寸法N(mm)50寸法P(mm)200寸法S1(mm)M8寸法S2(mm)6.5寸法T1(mm)15寸法T2(mm)7寸法W1(mm)9寸法W2(mm)78寸法W3(mm)60寸法f(mm)18寸法h(mm)37軸径(Φmm)30仕様すきま調整機能付材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両側シールブロック数1基本静定格荷重Co(N)2740基本動定格荷重C(N)1570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする