YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
シリーズ
Standard
注文コード
49072949
品番
223858615618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(pF)
470
電圧(V)
50dc
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
1.6×0.8×0.8
長さ(mm)
1.6
奥行(mm)
0.8
高さ(mm)
0.8
シリーズ
Standard
仕様
Yageo 0603 (reels)
端子の種類
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応