※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクセル
テクセルの コンテナー
テクセルの 折りたたみコンテナ
TECCELLハイブリット折りコン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49073054
品番
TE-RS-SM GY/DB 0545×0545×0282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
折りたたみが可能な長尺コンテナー。省スペースでの保管が可能。高強度・軽量樹脂板テクセルを用いることにより、軽くて強いボックス。
容量(L)
65
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×545×300
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
505×505×282
色
グレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
72
用途
蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質
PP(ポリプロピレン)
摘要
正方形の特殊サイズコンテナー
高さ(mm)
(外寸)282、(内寸)264
質量(g)
2990
短辺(mm)
(外寸)545、(内寸)505
長辺(mm)
(外寸)545、(内寸)505
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100