※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TE-CB-SS165 TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ テクセル 49073063 TE-CB-SS165 TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ テクセル 49073063

TECCELLハイブリット折りコンCBタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49073063 品番TE-CB-SS165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

165L大型折りたたみコンテナー。面材にテクセルを用いることで従来規格品同等サイズと比較し約40%の軽量化を図り女性でも容易に扱うことができる。

容量(L)165 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)769×484×525 ナチュラル/グレー フタの有無なし 用途業界問わず大型の折りコンとして実績あり。軽量な点が好評。 材質PP(ポリプロピレン) 摘要大型ダンボールと同サイズ 高さ(mm)(外寸)525、(内寸)507 質量(g)4120 短辺(mm)(外寸)484、(内寸)450 長辺(mm)(外寸)769、(内寸)725
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする