YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
シリーズ
Standard
注文コード
49073098
品番
CC0402KRX7R7BB103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
16dc
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
1×0.5×0.5
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.5
シリーズ
Standard
仕様
Yageo 0402 (reels)
端子の種類
表面実装
静電容量(nF)
10