YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 能動部品
YAGEOの 集積回路(IC)
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
Standard
注文コード
49073256
品番
CC0805KRX7R0BB223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100dc
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
取付方式
表面実装
温度特性
X7R
許容差
±10%
寸法(mm)
2×1.25×0.85
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.25
高さ(mm)
0.85
シリーズ
Standard
仕様
22xx製品. スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)
温度係数
±15%
静電容量(nF)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応