クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49073325
品番
LED-10
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
仕様
(トリプレット設計)色収差・歪曲収差補正レンズ
寸法(mm)
45×27×24
質量(g)
55
電源
LR927×3(付属)
光源
白色LEDライト6個
材質(レンズ)
白ガラス